Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Klebeband 1909 48mmx50m schwarz 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebe-Klebeband 1909 48mmx50m schwarz 3M
Gewebe-Klebeband 1909 48mmx50m schwarz 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8021684013027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7100098695
EAN/GTIN:
     8021684013027
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
3M™-Gewebeklebeband 2903

• Polyethylen-Gewebebeschichtung • Mit synthetischem Kautschukkleber • Wasserbeständig • Zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Verschließen und Schützen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316364
Länge:
50 m
Breite:
48 mm
Farbe:
schwarz
Stärke:
0,28 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
91
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,52*
2 Tage
122
24
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 5,57*
€ 6,73*
2 Tage
122
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,77*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 7,04*
Lager 7
57
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,31*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.