Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formflexibles Universal Gewebeklebeband 2904 Silber, 48 mm x 50 m 3M"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formflexibles Universal Gewebeklebeband 2904 Silber, 48 mm x 50 m 3M"
Formflexibles Universal Gewebeklebeband 2904 Silber, 48 mm x 50 m 3M"
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8021684013065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8021684013065
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
pe klebeband
3M™-Scotch® Universal Klebeband 2904

• Mehrzweck-Klebeband • Standard-Klebeband mit verlässlicher Haftung für einfachere Anwendungen • Lässt sich mit fast jedem Markierstift beschriften • Größe: 48 mm x 50 m

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316365
Länge:
50 m
Breite:
48 mm
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: selbstklebend, Klebeband, 3M-Klebeband, Gewebeklebeband, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,72*
13 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 10,73*
24
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,41*
€ 10,74*
12 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,20*
Lager 7
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2082* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 305,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.