Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube zn Sechskantkopf Ø 6 x 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Betonschraube zn Sechskantkopf Ø 6 x 50
Betonschraube zn Sechskantkopf Ø 6 x 50
Betonschraube zn Sechskantkopf Ø 6 x 50
Betonschraube zn Sechskantkopf Ø 6 x 50
Betonschraube zn Sechskantkopf Ø 6 x 50
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8423533845306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8423533845306
EAN/GTIN:
     8423533845306
Suchbegriffe:
Betonschraube
TFE Beton-Direktbefestigungsanker

• Galvanisch verzinkt

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307589
Abmessung:
7,5 x 50 mm
Schlüsselweite:
10
VE:
100 Stück
Bohr-Ø:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
TFE06050
Herstellername:
INDEX Tecnicas Expansivas S.L.
Markenname:
INDEX
Klemmstärke:
15 mm
Setztiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungstechnik, Stahlanker, Schraubanker, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,87*
€ 40,3053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,23*
€ 37,1637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.