Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube zn Sechskantkopf Ø 6 x 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Betonschraube zn Sechskantkopf Ø 6 x 60
Betonschraube zn Sechskantkopf Ø 6 x 60
Betonschraube zn Sechskantkopf Ø 6 x 60
Betonschraube zn Sechskantkopf Ø 6 x 60
Betonschraube zn Sechskantkopf Ø 6 x 60
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8423533845313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8423533845313
EAN/GTIN:
     8423533845313
Suchbegriffe:
Betonschraube
TFE Beton-Direktbefestigungsanker

• Galvanisch verzinkt

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307589
Abmessung:
7,5 x 60 mm
Schlüsselweite:
10
VE:
100 Stück
Bohr-Ø:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
TFE06060
Herstellername:
INDEX Tecnicas Expansivas S.L.
Markenname:
INDEX
Klemmstärke:
5 mm
Setztiefe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungstechnik, Stahlanker, Schraubanker, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,80*
€ 33,082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,70*
€ 29,393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.