| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA8429765126558 Herst.-Nr.: 414300400 EAN/GTIN: 8429765126558 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Fett-Abschmiergeräte • Bequem und sauber Schmiermeister „SERIE PM“ für den wirtschaftlichen Abschmierdienst. Stationär oder mit Fahrwagen mit Sicherheits-Abschmierschläuchen bis 10 m Länge, mit oder ohne Automatik-Schlauchaufroller. • Sicher und zeitsparend Inkl. Wartungseinheit für den verschleißarmen Betrieb und Fassverschraubung mit 2"-Gewinde. Vorfördersystem für das sichere Fördern von Langzeitfetten. Fahrwagen (außer PM stationär). • Hohe Förderleistung Übersetzungsverhältnis 1:55. Sauganschluss und Sicherheits-Abschmierschläuche mit großem Innendurchmesser. • Geeignet für Öle und Fette bis Konsistenzklasse 2 Auch Bio-Fette (Mehrzweckfette). Mit Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel und Hochdruck-Abschmierpistole mit kugelgelagertem Profi-Z-Gelenk, besonders leichtgängig unter Druck. • Sicherheits-Abschmierschläuche NW 6 Standardlänge 4 m, auf Anfrage auch in den Längen 7 und 10 m. • Technische Angaben Druckluftanschluss G 1/4"-Innengewinde. Fettausgang G 1/4"-Innengewinde. Luftdruck min. 3 bar, max. 10 bar. Abschmierdruck max. 400 bar. Berstdruck 1600 bar. Förderleistung ca. 600 ccm/min bei freiem Auslauf und 7 bar Eingangsdruck. Weitere Informationen: | | Typ: | [2] | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830972045 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 30,04* | € 40,84* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 28,67* | € 40,88* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 46,81* | € 60,45* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 55,60* | € 72,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|