Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber, Alu m. Kufenführung, 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschieber, Alu m. Kufenführung, 45 cm
Schneeschieber, Alu m. Kufenführung, 45 cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8712448437646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8712448437646
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber alu
schneeschieber
schneeschieber 45cm breit
Schneeschieber Alu

• Mit Kufenführung, 45 cm • Gute Führung bei Schnee

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306328
Stiellänge:
140 mm
Schaufelbreite:
45 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Schneeschaufel, Alu-Schneeschieber, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 8,50*
ab € 21,26*
€ 28,91*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,30*
€ 28,93*
9 Tage
12
€ 35,99*
ab € 22,22*
€ 29,91*
15 Tage
12
€ 6,90*
ab € 45,95*
€ 59,95*
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 65,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.