Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunplane, weiss 1,76m x 3,41m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauzaunplane, weiss 1,76m x 3,41m
Bauzaunplane, weiss 1,76m x 3,41m
Bauzaunplane, weiss 1,76m x 3,41m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8713737022826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713737022826
EAN/GTIN:
     8713737022826
Suchbegriffe:
Schutzplane für Bauzaun
Sichtschutzplane Bauzaun
sichtschutzplane bauzaun
Bauzaunplane

• Sichtschutz, passend für ein Bauzaunfeld • Rundum randverstärkt, alle 50 cm eine Öse • Einfache Anbringung durch Blitzbinder Hinweis: Für die Standsicherheit des Zaunes beim angebrachten Sichtschutz ist der Anwender verantwortlich.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305783
Ausführung:
Plane, weiß
Maße:
1,76 x 3,41 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Zaunplane, Sichtschutzplane, Planen, Plane, Zaunplanen, Bauzaunplane, Bauzaunplanen, Absperrplane, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
159
10
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,89*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,35*
€ 10,47*
2 Tage
159
1
€ 6,90*
ab € 7,42*
€ 10,56*
7 Tage
159
1
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,79*
1 Tag
160
1
€ 7,90*
ab € 7,83*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.