Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbohrer MP-Lochsäge 32-330mm S10mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbohrer MP-Lochsäge 32-330mm S10mm HSS
Ersatzbohrer MP-Lochsäge 32-330mm S10mm HSS
Ersatzbohrer MP-Lochsäge 32-330mm S10mm HSS
Ersatzbohrer MP-Lochsäge 32-330mm S10mm HSS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8714757012040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8714757012040
EAN/GTIN:
     8714757012040
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HSS-Zentrierbohrer für HM-Lochsäge Multi Purpose PROFIT®

• Geeignet für alle Holzwerkstoffe und Kunststoffe

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30146885
Gesamtlänge:
187 mm
passend für Lochsägen-Ø:
32–330 mm
Herstellerartikelnummer:
DDH2MP
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Markenname:
PROFIT
6-kant-Schaft:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer ohne Norm, führungsbohrer, Zentrierbohrer, Lochsägen, Lochsäge, für, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 12,51*
€ 16,67*
1 Tag
7
5
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 16,74*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 12,69*
€ 16,75*
1
€ 5,90*
ab € 12,39*
€ 17,39*
Lager 7
36
1
€ 4,79*
ab € 13,64*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.