Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS S6kt. 12 x 165/ 235mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer WS S6kt. 12 x 165/ 235mm Fisch
Schlangenbohrer WS S6kt. 12 x 165/ 235mm Fisch
Schlangenbohrer WS S6kt. 12 x 165/ 235mm Fisch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002696165071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9002696165071
EAN/GTIN:
     9002696165071
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS

• Werkzeugstahl • Gewindespitze • 1 Vorschneider und 1 Hauptschneide • Zum Durchbohren von Balken und Sparren • Für Baukastensystem geeignet (Aufsteckversenker, Verlängerung, Schaftadapter) • Für Weich- und europäisches Hartholz

Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Schaft:
12 mm, Sechskant
udf_EDE_Katalog:
30146838
Gesamtlänge:
235 mm
ø:
12 mm
Spirallänge:
165 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Herstellerartikelnummer:
84120235
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Markenname:
Fisch
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 12,25*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 9,59*
€ 13,72*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 13,75*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 9,60*
€ 13,75*
1
€ 5,90*
ab € 9,20*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.