Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspibo. HSS R Profi 9x 70/110mm S 9mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspibo. HSS R Profi 9x 70/110mm S 9mm Fisch
Holzspibo. HSS R Profi 9x 70/110mm S 9mm Fisch
Holzspibo. HSS R Profi 9x 70/110mm S 9mm Fisch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002696176664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9002696176664
EAN/GTIN:
     9002696176664
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS

• Zentrierspitze • 2 Vorschneider und 2 Hauptschneiden • 4 Führungsfasen • Schaft zylindrisch • Für alle Arbeiten in Hölzern, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30146815
Gesamtlänge:
110 mm
ø:
9 mm
Spirallänge:
70 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Herstellerartikelnummer:
013C090110
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Markenname:
Fisch
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Spiralbohrer, Maschinen-Holzspiralbohrer, Holz-Spiralbohrer, Bohrer, Spiralbohrer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 13,44*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 15,02*
8 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 15,05*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 10,61*
€ 15,13*
1
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.