Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 63 A 5p 6h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Kupplung 63 A 5p 6h
CEE-Kupplung 63 A 5p 6h
CEE-Kupplung 63 A 5p 6h
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9003399042294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9003399042294
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
TW-Kupplung
Tankwagen-Kupplung
CEE-Kupplung

• 5-polig • Geringe Steck- und Ziehkräfte • Verringerung des elektrischen Widerstandes • Selbstreinigend • Optimale Kontaktierung (mind. 10 Kontaktpunkte) • Besondere Schlagzähigkeit • Großer Anschlussraum Installationshinweis gemäß § 13 NAV: Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem Stecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte st vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem in das Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen vorzunehmen, das Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Weitere Informationen:
Artikel-Beschreibung:
5-polig, 63 A/400 V, IP66/67
udf_EDE_Katalog:
30305872
Spannung:
400 V
Schutzart:
IP 67
Anzahl der Pole:
5
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535033052
Herstellerartikelnummer:
P235-6
Herstellername:
MERZ GmbH
Markenname:
PCE
Bemessungsstrom:
63 A
Weitere Suchbegriffe: Tankwagenkupplung, cee kupplungsdose 400v 63a, tw-kupplung, cee kupplungsdose 400v, Kupplung, Starkstromkupplung, CEE, Stromkupplung, Stromadapter, Baustrom-Kupplung, CEE-Adapter, Starkstromadapter, Kupplungen, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,94*
€ 22,30*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 17,41*
€ 22,31*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,14*
€ 23,24*
€ 4,90*
ab € 17,58*
€ 23,64*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,81*
€ 24,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.