Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinfilter Aircraft CLEARPOINT® 3eco S075 FWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinfilter Aircraft CLEARPOINT® 3eco S075 FWF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9006248007208
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2042300
EAN/GTIN:
     9006248007208
Ein innovatives Konzept, überzeugend im Detail
  • Strömungsoptimierte Luftzuführung für bis zu 75% weniger Widerstand
  • Montage der Filterelemente ohne querschnittsverengende und störende Zuganker, dadurch reduzierter Strömungswiderstand und einfacher Elementwechsel auch bei räumlich beengten Verhältnissen
  • Hohlraumvolumen des Borsilikat-Filtermaterials von 96% sorgt für geringsten Druckverlust
  • CLEARPOINT® Filtergehäuse aus wasserbeständigem Aluminium und zusätzlich innen eloxiert, dadurch erhöhte Betriebssicherheit und reduzierter Strömungswiderstand durch dauerhaft glatte Innenflächen
  • 100% Kontrolle beim Öffnen des Filtergehäuses durch sicheren Verschlussmechanismus, bei Öffnen unter Druck ertönt ein Warnsignal
  • Mit thermisch hochbeständigem (bis zu 120°C), mechanisch hoch belastbarem, chemisch resistentem und silikonfreiem Nadelfilz- Drainageschicht (im Gegensatz zu Schaumstoffmaterial anderer Filterfabrikate)
  • Stabile Konstruktion des Filterelements - Aufblähen oder Reißen der Drainageschicht nicht möglich, dadurch Gewährleistung der ständigen Nutzung der gesamten Filteroberfläche
Lieferumfang: Filterelement, Schwimmerventil
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Vor Trocknern, Ventilen, Werkzeugen und anderen Armaturen
Luftanschluss:
¾ "
Funktion:
Sichere Abscheidung von Kondensat, Ölaerosolen und Partikeln
Breite/Tiefe Produkt ca.:
100 mm
Höhe Produkt ca.:
280 mm
Volumenstrom m³/h:
150 m³/h
Volumenstrom l/min:
2500 l/min
Volumenstrom gemessen bei Betriebsdruck:
16 bar
Partikelgröße:
1 µm
Austrittskonzentration Ölaerosol:
0,1 mg/m³
Anmerkung zu Austrittskonzentration:
bei 20°C und 1 bar
Differenzdruck trocken:
0,05 bar
Druckluftqualitätsklasse nach ISO 8573-1:
2.-.2
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,98*
€ 555,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,75*
€ 497,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.