Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstfilter Aircraft CLEARPOINT® 3eco S040 SWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinstfilter Aircraft CLEARPOINT® 3eco S040 SWF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9006248007253
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2044067
EAN/GTIN:
     9006248007253
Ein innovatives Konzept, überzeugend im Detail
  • Strömungsoptimierte Luftzuführung für bis zu 75% weniger Widerstand
  • Montage der Filterelemente ohne querschnittsverengende und störende Zuganker, dadurch reduzierter Strömungswiderstand und einfacher Elementwechsel auch bei räumlich beengten Verhältnissen
  • Hohlraumvolumen des Borsilikat-Filtermaterials von 96% sorgt für geringsten Druckverlust
  • CLEARPOINT® Filtergehäuse aus wasserbeständigem Aluminium und zusätzlich innen eloxiert, dadurch erhöhte Betriebssicherheit und reduzierter Strömungswiderstand durch dauerhaft glatte Innenflächen
  • 100% Kontrolle beim Öffnen des Filtergehäuses durch sicheren Verschlussmechanismus, bei Öffnen unter Druck ertönt ein Warnsignal
  • Mit thermisch hochbeständigem (bis zu 120°C), mechanisch hoch belastbarem, chemisch resistentem und silikonfreiem Nadelfilz- Drainageschicht (im Gegensatz zu Schaumstoffmaterial anderer Filterfabrikate)
  • Stabile Konstruktion des Filterelements - Aufblähen oder Reißen der Drainageschicht nicht möglich, dadurch Gewährleistung der ständigen Nutzung der gesamten Filteroberfläche
Lieferumfang: Filterelement, Schwimmerventil
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Bei hohen Anforderungen wie z.B. vor Membran- oder Adsorptio
Luftanschluss:
3/8 "
Funktion:
Sichere Abscheidung von Kondensat, Ölaerosolen und Partikeln
Breite/Tiefe Produkt ca.:
75 mm
Höhe Produkt ca.:
180 mm
Volumenstrom m³/h:
35 m³/h
Volumenstrom l/min:
580 l/min
Volumenstrom gemessen bei Betriebsdruck:
7 bar
Partikelgröße:
0,01 µm
Austrittskonzentration Ölaerosol:
0,005 mg/m³
Anmerkung zu Austrittskonzentration:
bei 20°C und 1 bar
Differenzdruck trocken:
0,06 bar
Druckluftqualitätsklasse nach ISO 8573-1:
1.-.2
Anmerkung zu Druckluftqualitätsklasse:
Zum Erreichen der Klasse 1.-.1 ist im Regelfall ein zusätzli
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.