| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA9006248012523 Herst.-Nr.: 2203104 EAN/GTIN: 9006248012523 |
| |
|
| | |
| druckfreies Kuppeln der Stecknippelsysteme aus Deutschland, der Schweiz, Italien und den USA - Komfort-Sicherheitskupplungen
- AIRCRAFT setzt als erster Hersteller an allen Druckluftentnahmestellen der Airprofi-Serie Einhand-Sicherheitskupplungen serienmäßig ein.
Ihre Vorteile auf einen Blick: Arbeitssicherheit - Keine Teile und Schmutzpartikel werden weggeschleudert
- Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung wie bei einer konventionellen Schnelltrenn-Kupplung
- Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 und ist BIA-konform. Erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz serienmäßig!
Sehr hohe Durchflussleistung Hohe Beständigkeit - Stecknippel wird keiner mechanischen Belastung ausgesetzt, auch Messingnippel halten somit länger
Komfort - KOMFORT-Sicherheitskupplungen - unvergleichbar einfach zu bedienen
- Druckloses Kuppeln Nippelführung mit zwei Fingern möglich
Universal-Kupplung - Gleichermaßen einsetzbar mit den Stecknippelsystemen aus Deutschland, der Schweiz, Italien und den USA
Weitere Informationen: | | Anschluss: | Innengewinde | Temperatur: | -15 – 80 °C | Höchstdruck: | 20 bar | Länge Produkt ca.: | 61 mm | Gewicht Netto ca.: | 125 g | Durchmesser Produkt ca.: | 28 mm | Anschluss Abmessung: | ¼ " | Durchsatz bei 6 bar: | 2500 l/min | Stecknippelsystem: | deutsch, schweizerisch, italienisch, us-amerikanisch | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |