Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schnellkupplung Aircraft 10 mm mit Schlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Schnellkupplung Aircraft 10 mm mit Schlauchtülle
Sicherheits-Schnellkupplung Aircraft 10 mm mit Schlauchtülle
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9006248012578
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2203109
EAN/GTIN:
     9006248012578
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
druckfreies Kuppeln der Stecknippelsysteme aus Deutschland, der Schweiz, Italien und den USA
  • Komfort-Sicherheitskupplungen
  • AIRCRAFT setzt als erster Hersteller an allen Druckluftentnahmestellen der Airprofi-Serie Einhand-Sicherheitskupplungen serienmäßig ein.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Arbeitssicherheit
  • Keine Teile und Schmutzpartikel werden weggeschleudert
  • Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung wie bei einer konventionellen Schnelltrenn-Kupplung
  • Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 und ist BIA-konform. Erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz serienmäßig!

Sehr hohe Durchflussleistung
Hohe Beständigkeit
  • Stecknippel wird keiner mechanischen Belastung ausgesetzt, auch Messingnippel halten somit länger

Komfort
  • KOMFORT-Sicherheitskupplungen - unvergleichbar einfach zu bedienen
  • Druckloses Kuppeln Nippelführung mit zwei Fingern möglich

Universal-Kupplung
  • Gleichermaßen einsetzbar mit den Stecknippelsystemen aus Deutschland, der Schweiz, Italien und den USA
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schlauchtülle
Temperatur:
-15 – 80 °C
Höchstdruck:
20 bar
Länge Produkt ca.:
81 mm
Gewicht Netto ca.:
125 g
Durchmesser Produkt ca.:
28 mm
Anschluss Abmessung:
10 mm
Durchsatz bei 6 bar:
2500 l/min
Stecknippelsystem:
deutsch, schweizerisch, italienisch, us-amerikanisch
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.