Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Kältetrockner Aircraft AD 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Kältetrockner Aircraft AD 36
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9006248015746
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2041710
EAN/GTIN:
     9006248015746
Die effiziente Lösung für trockene Druckluft
  • Benutzerfreundliches Bedienkonzept
  • Effiziente Konstruktion für kostengünstigen und sicheren Betrieb
  • Kühlventilator von 0 - 100% drehzahlgeregelt, dadurch entfällt der normalerweise übliche Druckschalter und das Thermostat für die Ventilatorsteuerung
  • Weniger Verschleißteile bei gleichzeitig konstantem Drucktaupunkt
  • Steuerung zeigt fünf unterschiedliche Alarmzustände und behält diese im Speicher
  • Kältekompressor schaltet unter 15° Umgebungstemperatur ab, falls keine Druckluft durchströmt
  • Übersichtlichkeit und gute Zugänglichkeit aller zu wartenden Bauteile
  • Mit eingebautem automatischem Kondensatableiter


Die Vorteile auf einen Blick
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Keine unnötigen Druckluftverluste durch integrierten elektronischen Kondensatableiter
  • Angeschlossene Werkzeuge und Maschinen werden optimal geschont
  • Benutzerfreundliches Bedienkonzept
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
0,12 kW
Luftanschluss:
3/8 "
Höchstdruck:
16 bar
Länge Produkt ca.:
305 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
360 mm
Höhe Produkt ca.:
404 mm
Gewicht Netto ca.:
17 kg
Luftvolumenstrom m³/h:
36 m³/h
Luftvolumenstrom l/min:
600 l/min
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.036,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.