Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbohrmaschine Aircraft WB 10-1 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelbohrmaschine Aircraft WB 10-1 PRO
Winkelbohrmaschine Aircraft WB 10-1 PRO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9006248020375
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2404120
EAN/GTIN:
     9006248020375
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelbohrmaschine
Druckluftwinkelbohrmaschine
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Durchzugsstarkes Doppelgetriebe für ruhigen Lauf und Langlebigkeit
  • Ergonomischer, rutschhemmender Griff
  • Schnellspannbohrfutter für einfachen Werkzeugwechsel
  • Geringes Gewicht und kompakte Bauform
Lieferumfang:
  • Stecknippel mit Außengewinde ¼“
Weitere Informationen:
Drehzahl:
1400 min¯¹
Anschlussgewinde:
¼ "
Arbeitsdruck:
6,2 bar
Drehmoment:
5 Nm
Schallleistungspegel LW:
96 dB(A)
Länge Produkt ca.:
214 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
43,5 mm
Höhe Produkt ca.:
91,5 mm
Gewicht Netto ca.:
1,2 kg
Schalldruckpegel Lp:
85 dB(A)
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
175 l/min
Bohrfutter Spannweite:
1 - 10 mm
Bohrleistung Stahl:
10 mm
Bohrleistung Holz:
20 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,73*
€ 100,03*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 100,07*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 80,80*
€ 102,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,95*
€ 118,38*
20 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,36*
€ 128,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.