Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug 220kg ohne Seilbremse Schoerken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug 220kg ohne Seilbremse Schoerken
Flaschenzug 220kg ohne Seilbremse Schoerken
Flaschenzug 220kg ohne Seilbremse Schoerken
Flaschenzug 220kg ohne Seilbremse Schoerken
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4007795010807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4007795010807
EAN/GTIN:
     4007795010807
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Universal-Flaschenzug

• Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen • Stabiles Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken, selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid • Seil aus Polypropylen • Seilbremse mit 5 Zähnen, die das Seil parallel festklemmen

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Seilbremse
Nr.:
1
Tragfähigkeit:
220 kg
Seillänge:
18 m
Bruchlast ca.:
800 kg
Übersetzung:
6:1
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug, Hebezug, Universal-Flaschenzug, SeilzugHebezeug, Seilflaschenzug, Elektro-Hebezug, Anschlagmittel, Flaschenzüge, Seilzug, 4007795010807, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 34,81*
€ 45,07*
€ 4,90*
ab € 34,66*
€ 46,40*
€ 4,00*
ab € 36,10*
€ 46,84*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,73*
€ 47,46*
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 37,71*
€ 48,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4985424
ab € 54,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.