Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Point 60 royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Point 60 royalblau
Drehstuhl Point 60 royalblau
Drehstuhl Point 60 royalblau
Drehstuhl Point 60 royalblau
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4014296541761
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8160 G26
EAN/GTIN:
     4014296541761
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Modell Point 60

• Bezugsstoff: 100 % Polypropylen, flammhemmend EN 1021 Teil 1–2 • Rückenlehne: mit Beckenstütze in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes • Untergestell: Polyamid-Fußkreuz in schwarz • Rollen: mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden • Technik: Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung • Sitzhöhenverstellung: stufenlos mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3 Hinweis : Spezial-Muldensitz.

Weitere Informationen:
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
440 mm
Sitzhöhe verstellbar:
420–550 mm
Bezugsstoff:
100 % Polyolefin (flammhemmend bearbeitet)
Lehnenhöhe:
580 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,78*
€ 85,16*
21 Tage
10
Frei Haus
ab € 81,65*
€ 99,08*
€ 5,50*
ab € 81,91*
€ 102,33*
€ 5,00*
ab € 85,17*
€ 103,21*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,94*
€ 111,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,48*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,00*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,79*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,74*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,88*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,63*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.