Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4017976444000 Herst.-Nr.: 6444V EAN/GTIN: 4017976444000 |
| | |
|
| | |
| Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar, mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Drahtgitterwänden | Lieferung: | montiert | Bereifung: | Vollgummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,03* | € 1.113,75* | | | | Lager 7 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.057,09* | € 1.135,91* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.060,79* | € 1.136,13* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.085,68* | € 1.163,09* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.093,33* | € 1.168,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|