Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen 32950 - mit Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beistellwagen 32950 - mit Böden
Beistellwagen 32950 - mit Böden
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4017976532950
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32950
EAN/GTIN:
     4017976532950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Holzböden
Lieferung:
montiert
Bereifung:
TPE
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen fetra, ablagewagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,65*
€ 323,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,98*
€ 323,21*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 268,05*
€ 325,01*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 286,47*
€ 331,52*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 287,20*
€ 333,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,20*
€ 384,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,82*
€ 380,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,77*
€ 353,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,57*
€ 346,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,44*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,84*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,21*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,73*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,40*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,12*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,48*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,81*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 5,112*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,96*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 15,05*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,32*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.