Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m
PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m
PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030198305232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0210013
EAN/GTIN:
     4030198305232
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PES-Polyester-Kraftband, gewebt

• Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht • Das Ausfransen der Bandenden wird vermieden • Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern

Weitere Informationen:
Länge:
500 m
Breite:
19
Abmessung:
19 mm
Rolle:
500 m
Reißfestigkeit:
7250 N
Bruchlast ca.:
7.250 N
Kern-Ø:
76
Kern Ø:
76 mm
Bruchlast ca. in N:
7250
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband, Abrollwagen, für, Umreifungsbänder, QR4030216, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband, Polyester, und, Zubehör, gewebt, Kraftband, Polyester-Umreifungssysteme, Spann-, Verschlussgeräte, Umreifungsgeräte, Verpackungsband, 4030198305232, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 30,04*
€ 37,32*
7 Tage
68
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 29,53*
€ 37,54*
2 Tage
48
2
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 30,33*
€ 37,71*
2 Tage
56
2
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 31,34*
€ 39,39*
Lager 7
3
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 38,95*
€ 48,66*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,66*
€ 57,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,36*
€ 57,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,21*
€ 54,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,19*
€ 53,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,33*
€ 51,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,95*
€ 46,35
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17432
ab € 40,85*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17412
ab € 34,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.