| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4031109002677 Herst.-Nr.: 108500100 EAN/GTIN: 4031109002677 |
| |
|
| | |
| Hybridpumpe W 85 H Standard/X • Selbstansaugend • Zapfschlauch: 4,00 m, mit Automatik-Zapfventil • Saugschlauch: 1600 mm mit Filter • Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz. • Mit integriertem Heberschutz., Fassgewinde 50,80 mm (G 2"), Schutzkontaktstecker Hinweis: Das patentierte Hybridpumpenprinzip kombiniert die Vorteile von Flügelzellen- und Kreiselpumpe in einer Pumpe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, hornet faßpumpen, tauchrohr, Fasspumpe, Pumpe, Hybridpumpe, Pumpen, Absaugpumpe, Förderpumpe, Elektropumpen, Containerpumpe, 4031109002677, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 325,66* | € 355,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 319,60* | € 355,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 342,71* | € 374,22* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,98* | € 377,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 348,61* | € 380,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|