Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe 60° Stufenbreite 800 mm 16 Stufen Aluminium geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppe 60° Stufenbreite 800 mm 16 Stufen Aluminium geriffelt
Treppe 60° Stufenbreite 800 mm 16 Stufen Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405002364
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600236
EAN/GTIN:
     4031405002364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
  • Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°
  • Stufenbreite: 800 mm
  • Stufentiefe: 225 mm
  • Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
  • Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
  • Bei Treppen mit senkrechter Höhe ab 3.000 mm ist ein Zwischenpodest erforderlich (gegen Mehrpreis)
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Ausladung:
2,38
Stufenanzahl:
16
Stufenbreite/Stufentiefe:
800/200
Senkrechte Höhe:
3,88
Weitere Suchbegriffe: industrie treppe, Treppe, Treppenleiter, Treppenleitern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.361,61*
€ 1.521,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.362,35*
€ 1.521,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.254,73*
€ 1.522,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.359,90*
€ 1.526,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.505,18*
€ 1.675,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,30*
€ 1.810,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,84*
€ 1.796,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,91*
€ 1.723,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,63*
€ 1.673,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,61*
€ 1.620,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 252,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.