Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe mit Plattform 45° Stufenbreite 600 mm 8 Stufen Aluminium geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppe mit Plattform 45° Stufenbreite 600 mm 8 Stufen Aluminium geriffelt
Treppe mit Plattform 45° Stufenbreite 600 mm 8 Stufen Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405004283
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600428
EAN/GTIN:
     4031405004283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
  • Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45°
  • Stufen- und Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche 685 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
  • Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis erhältlich
  • Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
  • Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, muss die Befestigung über eine Dreieckskonsole erfolgen
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Ausladung:
2,22
Stufenanzahl:
8
Stufenbreite/Stufentiefe:
600 / 240
Senkrechte Höhe:
1,67
Plattformlänge ca. m:
600
Weitere Suchbegriffe: Treppen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Treppe mit Plattform, Treppen mit Plattform, Treppe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.068,37*
€ 1.188,25*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.062,79*
€ 1.188,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,56*
€ 1.189,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,43*
€ 1.194,44*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.095,97*
€ 1.221,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,25*
€ 1.414,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,18*
€ 1.411,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,23*
€ 1.356,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,65*
€ 1.318,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,37*
€ 1.271,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 112,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 196,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 314,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.