Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe mit Plattform 45° Stufenbreite 800 mm 16 Stufen Aluminium geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppe mit Plattform 45° Stufenbreite 800 mm 16 Stufen Aluminium geriffelt
Treppe mit Plattform 45° Stufenbreite 800 mm 16 Stufen Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405004566
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600456
EAN/GTIN:
     4031405004566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
  • Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45°
  • Stufen- und Plattformbreite: 800 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche 685 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
  • Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis erhältlich
  • Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
  • Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, muss die Befestigung über eine Dreieckskonsole erfolgen
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Ausladung:
3,89
Stufenanzahl:
16
Stufenbreite/Stufentiefe:
800 / 240
Senkrechte Höhe:
3,33
Plattformlänge ca. m:
600
Weitere Suchbegriffe: Treppen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Treppe mit Plattform, Treppen mit Plattform, Treppe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.848,48*
€ 2.012,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.850,47*
€ 2.013,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.842,70*
€ 2.014,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.853,44*
€ 2.020,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.903,61*
€ 2.066,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.012,94*
€ 2.395,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.984,92*
€ 2.362,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.900,86*
€ 2.262,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.872,84*
€ 2.228,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.848,48*
€ 2.199,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 114,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 198,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 439,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.