Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 60° Stufenbreite 1000 mm 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 60° Stufenbreite 1000 mm 8 Stufen
Überstieg 60° Stufenbreite 1000 mm 8 Stufen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405009288
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600928
EAN/GTIN:
     4031405009288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 60°
  • Stufen- und Plattformbreite: 1.000 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
  • Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
8
lichte Höhe ca.:
1,90 m
lichte Plattformweite ca.:
0,58 m
Ausladung ca.:
3,00 m
Ausladung:
3,00
Stufenbreite/Stufentiefe:
1000 / 200
Plattformlänge ca. m:
800
Gewicht ca. kg:
76,70
Lichte Höhe H2:
1900
Lichte Plattformweite L2:
574
Weitere Suchbegriffe: Überstiege
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.937,86*
€ 2.079,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.775,71*
€ 2.079,67*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.924,31*
€ 2.079,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.932,16*
€ 2.085,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.139,53*
€ 2.275,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.079,69*
€ 2.474,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.043,48*
€ 2.431,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.971,05*
€ 2.345,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.946,91*
€ 2.316,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.924,31*
€ 2.289,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 109,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 202,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 220,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 442,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.