Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45° Stufenbreite 800 mm 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 45° Stufenbreite 800 mm 10 Stufen
Überstieg 45° Stufenbreite 800 mm 10 Stufen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405009509
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600950
EAN/GTIN:
     4031405009509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
  • Stufen- und Plattformbreite: 800 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
  • Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Ausladung:
4,78
Stufenanzahl:
10
Stufenbreite/Stufentiefe:
800 / 240
Plattformlänge ca. m:
800
Gewicht ca. kg:
109,40
Lichte Höhe H2:
1960
Lichte Plattformweite L2:
520
Weitere Suchbegriffe: Überstiege
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.123,49*
€ 2.316,53*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.124,65*
€ 2.316,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.960,04*
€ 2.317,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.133,11*
€ 2.323,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.345,02*
€ 2.550,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.316,53*
€ 2.756,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.290,22*
€ 2.725,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.204,16*
€ 2.622,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.156,59*
€ 2.566,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.123,49*
€ 2.526,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 110,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 198,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 199,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 222,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 469,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.