Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello®-Traverse 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello®-Traverse 3-teilig
Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello®-Traverse 3-teilig
Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello®-Traverse 3-teilig
Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello®-Traverse 3-teilig
Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello®-Traverse 3-teilig
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405110182
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     011018
EAN/GTIN:
     4031405110182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sichere Steckverbindungen mit zusätzlichen Hakenverriegelungen
  • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Zulässige Belastung: 120 kg
Weitere Informationen:
Gewicht ca. kg:
15,80
Arbeitshöhe bis ca. m:
6,80
Leiterlänge:
5,67
Sprossenanzahl:
18,00
Leiterkombinationen:
3-teiliger Satz
Leiterbreite oben / unten:
140 / 900
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, Sprossenleiter, Glasreinigerleitern, Fensterputzleiter, Spitzleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,08*
€ 499,85*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,00*
€ 499,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,75*
€ 502,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,46*
€ 504,90*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 451,94*
€ 520,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,86*
€ 594,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,67*
€ 587,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,05*
€ 572,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,20*
€ 555,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,00*
€ 512,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.