Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4031405111660 Herst.-Nr.: 011166 EAN/GTIN: 4031405111660 |
| | |
|
| | |
| - Haushaltsleiter aus Aluminium
- 80mm tiefe, geriffelte Stufen
- Genietete Sprossen- / Holmverbindung
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen: | | Gewicht ca. kg: | 5,50 | Holmabmessungen: | 40 x 20 | Plattformhöhe: | 1,41 | erreichbare Arbeitshöhe bis ca.: | 3,1 | Stufenanzahl inkl. Plattform: | 2 x 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 2x6 stufen günzburger, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Doppelleiter, Doppelleitern, Haushaltsleiter, Haushaltsleitern, Stufenleitern, Bockleiter, Bockleitern |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,95* | € 185,14* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,47* | € 185,15* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,79* | € 187,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 150,57* | € 192,3397* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,19* | € 196,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|