Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 8 Sprossen
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 8 Sprossen
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 8 Sprossen
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 8 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405600089
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     060008
EAN/GTIN:
     4031405600089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter günzburger
schachtleiter
schachtleiter 400mm
  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
8 | 8,00
Länge ca.:
2,24 m
Gewicht ca. kg:
10,70
Außenbreite mm:
340
Länge ca. m:
2,24
Lichte Weite:
300
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 95,97*
€ 122,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,33*
€ 122,14*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,43*
€ 122,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,54*
€ 122,83*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 112,80*
€ 146,6182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 80,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 111,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,195*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.