Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 13 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 13 Sprossen
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 13 Sprossen
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 13 Sprossen
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 13 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405600133
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     060013
EAN/GTIN:
     4031405600133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter günzburger
schachtleiter
schachtleiter 400mm
  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
13 | 13,00
Länge ca.:
3,64 m
Gewicht ca. kg:
17,40
Außenbreite mm:
340
Länge ca. m:
3,64
Lichte Weite:
300
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,86*
€ 188,69*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,29*
€ 188,70*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,17*
€ 188,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,08*
€ 189,85*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,79*
€ 220,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.