Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 300mm Lichte Weite 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter GFK 300mm Lichte Weite 8 Sprossen
Schachtleiter GFK 300mm Lichte Weite 8 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405640085
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     064008
EAN/GTIN:
     4031405640085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter gfk
schachtleiter
  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteckholme 58 x 25 mm
  • Geriffelte Sprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
8 | 8,00
Länge ca.:
2,24 m
Gewicht ca. kg:
5,40
Außenbreite mm:
350
Länge ca. m:
2,24
Lichte Weite:
300
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,11*
€ 148,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,50*
€ 148,50*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,24*
€ 148,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,08*
€ 150,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,79*
€ 177,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.