Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 400mm Lichte Weite 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter GFK 400mm Lichte Weite 7 Sprossen
Schachtleiter GFK 400mm Lichte Weite 7 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405641075
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     064107
EAN/GTIN:
     4031405641075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter gfk 7 sprossen
schachtleiter gfk
schachtleiter
  • Lichte Weite 400 mm
  • Rechteckholme 58 x 25 mm
  • Geriffelte Sprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
7 | 7,00
Länge ca.:
1,96 m
Gewicht ca. kg:
5,10
Außenbreite mm:
450
Länge ca. m:
1,96
Lichte Weite:
400
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,99*
€ 149,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,63*
€ 149,12*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,27*
€ 149,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,61*
€ 150,79*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,71*
€ 171,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.