Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 400mm Lichte Weite 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter GFK 400mm Lichte Weite 14 Sprossen
Schachtleiter GFK 400mm Lichte Weite 14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405641143
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     064114
EAN/GTIN:
     4031405641143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter gfk
schachtleiter
  • Lichte Weite 400 mm
  • Rechteckholme 58 x 25 mm
  • Geriffelte Sprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
14 | 14,00
Länge ca.:
3,92 m
Gewicht ca. kg:
10,90
Außenbreite mm:
450
Länge ca. m:
3,92
Lichte Weite:
400
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,28*
€ 287,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,15*
€ 287,54*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,58*
€ 288,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,47*
€ 290,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,48*
€ 311,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,12*
€ 342,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,47*
€ 337,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.