Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4031405681811 Herst.-Nr.: 068181 EAN/GTIN: 4031405681811 |
| | |
|
| | |
| - Mit Gitterrost
- Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
- Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
- Abstiegsleiter: Länge 1.220mm, Ablängung bauseitig
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Durchgangsbreite: | 536 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Attika-Überstieg, Attika-Überstiege |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.483,39* | € 1.653,98* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.488,60* | € 1.654,20* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.475,93* | € 1.654,89* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.483,11* | € 1.660,83* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.520,79* | € 1.701,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|