Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4031405770195 Herst.-Nr.: 077019 EAN/GTIN: 4031405770195 |
| |
|
| | |
| - Für Befestigung von Einholmleitern an Rundmasten
- Mastabstand: 155 mm
- Befestigungsbohrungen: 18 x 65 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Mastabstand: | 155 | Befestigungsbohrungen: | 18 x 65 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 35,09* | € 46,50* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 34,16* | € 46,5547* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,67* | € 48,38* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,43* | € 49,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,78* | € 50,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|