Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4031405775466 Herst.-Nr.: 077546 EAN/GTIN: 4031405775466 |
| | |
|
| | |
| Zur seitlichen Befestigung, wenn der Anbau in der Mitte der ortsfesten Leiter aus Platzgründen nicht möglich, z. B. bei Schachleitern mit lichter Weite 300 mm Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt | Holmgröße: | 60 x 25 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,53* | € 13,45* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 10,08* | € 14,22* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,18* | € 14,36* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 11,17* | € 16,2194* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,50* | € 16,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|