Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Treppen
>
Podesttreppe
>
Artikel
Treppe mit Plattform 60° Stufenbreite 800 mm 9 Stufen Aluminium geriffelt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BLB-SA4031405931770
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
600389
EAN/GTIN:
4031405931770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 60°
Stufen- und Plattformbreite: 800 mm
Plattformlänge: 460 mm
Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm)
Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis erhältlich
Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
Bei Treppen mit senkrechter Höhe ab 3.000 mm ist ein Zwischenpodest erforderlich (gegen Mehrpreis)
Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, muss die Befestigung über eine Dreieckskonsole erfolgen
Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Ausladung:
1,85
Stufenanzahl:
9
Stufenbreite/Stufentiefe:
800 / 200
Senkrechte Höhe:
2,18
Plattformlänge ca. m:
600
... >
Gerüst, Leiter, Schalung, Verbaumaterial (RSV)
>
Gerüst, Leiter
>
Industrietreppe
Weitere Suchbegriffe:
Treppen
,
industrie-treppe 60°
,
industrie treppe
,
guenzburger industrie-treppe
,
Treppe mit Plattform
,
Treppen mit Plattform
,
Treppe
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.194,52*
€ 1.338,51*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.191,84*
€ 1.338,52*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.193,80*
€ 1.338,54*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.201,65*
€ 1.344,07*
Lager 4445
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.225,49*
€ 1.378,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.338,54*
€ 1.592,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,89*
€ 1.588,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,26*
€ 1.523,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,02*
€ 1.478,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,80*
€ 1.420,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreieckskonsole
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,58*
Zubehör
Geländer stirnseitig Plattformbreite /Stufenbreite 800 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 115,04*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
Sicherungsschranke 800 m. Knieleiste
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 198,47*
Zubehör
Zweiter Handlauf für Treppe mit Plattform 60° 9 Stufen
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 324,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen