Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrückung 70° 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überbrückung 70° 6 Stufen
Überbrückung 70° 6 Stufen
Überbrückung 70° 6 Stufen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405937116
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     303406
EAN/GTIN:
     4031405937116
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 70°
  • Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Plattformlänge: 800 mm
  • Plattformbreite: 650 mm
  • Beidseitiger Handlauf und Geländer mit Fuß- und Knieleisten aus Rundrohren Ø 35 mm
  • Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Bauart-geprüft, entspricht DIN EN ISO 14122-3
  • Individuelle Höhen auf Anfrage
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Ausladung:
1,89
Stufenanzahl:
6
Senkrechte Höhe:
1,42
Plattformlänge ca. m:
800
Gewicht ca. kg:
38,00
Außenbreite mm:
650
Traversenbreite ca.:
0,78
Plattformbreite:
650
Neigung:
70
Auftrittstiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Überbrückung, Überbrückungen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,11*
€ 778,12*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,47*
€ 778,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,87*
€ 780,21*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,30*
€ 783,20*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 724,91*
€ 812,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,12*
€ 925,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,38*
€ 917,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,63*
€ 900,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,49*
€ 872,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,11*
€ 817,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 107,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 99,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.