Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie D200 mm Fußschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie D200 mm Fußschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm Fußschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm Fußschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589022424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21.0489
EAN/GTIN:
     4044589022424
Suchbegriffe:
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Gebotsschild, Fußschutz benutzen

• ASR A1.3 M008 • DIN EN ISO 7010 M008

Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Material:
Folie
Größe Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitssicherheitsschuhe, Gebotszeichen, Gebotsschild, ""Fußschutz, benutzen""Gebotsschild, Sicherheits-kennzeichnung, Hinweisschilder, „Fußschutz, benutzen”, Gebotsschilder, Hinweisschild, benutzen"", Schilder, Sicherheitsschild, Schild, 4044589022424, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,29*
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,63*
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,63*
3 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 5,01*
Lager 7
38
1
€ 4,79*
ab € 3,14*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0849
ab € 5,56*
Ähnlich
Wolk
11.0488
ab € 2,19*
Ähnlich
Wolk
11.0489
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
11.0490
ab € 7,06*
Ähnlich
Wolk
11.0491
ab € 11,46*
Ähnlich
Wolk
21.0488
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.0490
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.