Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie D100 mm Augenschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie D100 mm Augenschutz benutzen
Gebotsschild Folie D100 mm Augenschutz benutzen
Gebotsschild Folie D100 mm Augenschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589369499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830660504
EAN/GTIN:
     4044589369499
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild, Augenschutz benutzen

• ASR A1.3 M004 • DIN EN ISO 7010 M004

Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Material:
Folie
Größe Ø:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen, Gebotszeichen, Gebotsschild, ""Augenschutz, benutzen"", Hinweisschild, „Augenschutz, benutzen”, Schilder, Sicherheitsschild, benutzen""Gebotsschild, Schild, 4044589369499, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,71*
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,71*
5 Tage
99
1
€ 4,30*
ab € 1,18*
€ 2,12*
7 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,28*
Lager 7
79
1
€ 4,79*
ab € 1,41*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 4,99*
Ähnlich
Wolk
30.A7002
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 26,67*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 31,94*
Ähnlich
Wolk
11.A7005
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
11.A7010
ab € 2,73*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,02*
Ähnlich
Wolk
21.A7010
ab € 1,96*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 3,75*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,43*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.