Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie D200 mm Augenschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie D200 mm Augenschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm Augenschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm Augenschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589369505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830660499
EAN/GTIN:
     4044589369505
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild, Augenschutz benutzen

• ASR A1.3 M004 • DIN EN ISO 7010 M004

Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Material:
Folie
Größe Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen, Gebotszeichen, Gebotsschild, ""Augenschutz, benutzen"", Gebotsschilder, Hinweisschild, „Augenschutz, benutzen”, Brandschutzschild, Schilder, benutzen""Gebotsschild, Schild, Notfallschild, Erste-Hilfe, Warnschild, Rettungsschild, Sicherheitsschild, 4044589369505, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 4,02*
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 4,02*
3 Tage
68
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,84*
9 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,25*
Lager 7
58
1
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 4,99*
Ähnlich
Wolk
30.A7002
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 26,67*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 31,94*
Ähnlich
Wolk
11.A7005
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
11.A7010
ab € 2,73*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,02*
Ähnlich
Wolk
21.A7005
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 3,75*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,43*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.