Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie D200 mm Gehörschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie D200 mm Gehörschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm Gehörschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm Gehörschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589369567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830660501
EAN/GTIN:
     4044589369567
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild, Gehörschutz benutzen

• ASR A1.3 M003 • DIN EN ISO 7010 M003

Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Material:
Folie
Größe Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gebotsschild, „Gehörschutz, benutzen”, Gebotsschilder, Hinweisschild, Brandschutzschild, Schilder, Schild, Notfallschild, Erste-Hilfe, benutzen”Gebotsschild, Warnschild, Rettungsschild, Sicherheitsschild, 4044589369567, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 4,09*
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 4,09*
3 Tage
118
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,87*
7 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 5,30*
Lager 7
96
1
€ 4,79*
ab € 3,60*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7050
ab € 4,99*
Ähnlich
Wolk
30.A7052
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
31.A7050
ab € 31,87*
Ähnlich
Wolk
11.A7055
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7060
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.A7065
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
11.A7070
ab € 10,10*
Ähnlich
Wolk
21.A7055
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7065
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.