| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569220408 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7830618626 EAN/GTIN: 4053569220408 |
| |
|
| | |
| Zurrgurt, mit Langhebel-Zugratsche, 5 t • Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung • Hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung • Langer Spannhebel (ca. 325 mm) • Übersetzung 20 Zähne • Scheuer und abriebfest • Leichte Bedienung • Flache Bauhöhe für Arbeiten auf engstem Raum • Farbe: blau Weitere Informationen: | | Länge: | 6 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, haken spanngurt, ratschenzurrgurt, zurrgurte 50 mm, Langhebel-Zurrgurt, Transportsicherung, Spanngurt, Befestigungsgurt, Ladungssicherung, Ratschen-Zurrgurt, Transport-Zurrgurt, 4053569220408, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,79* | € 20,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,46* | € 21,53* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 16,44* | € 21,65* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,78* | € 22,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,79* | € 23,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|