Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containernetz 3,5x4,0 m MW 45 grün ohne Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containernetz 3,5x4,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Containernetz 3,5x4,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Containernetz 3,5x4,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569227896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830901149
EAN/GTIN:
     4053569227896
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Containernetz

• Geknotetes Netz aus Polyethylen • Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und Lkw • Einfaches Handling • Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände • Geeignet für Absetzcontainer bis 10 m³ • Farbe: grün Hinweis: Gummiseile sind optional.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Maschenweite:
45 mm
Abmessungen LxB:
3,5 x 4,0 m
LxB:
3,5x4,0 m
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, autonetz, Ladungssicherung, Ladungssicherungsnetz, Zubehör, für, Container, 4053569227896, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
€ 6,90*
ab € 36,04*
€ 46,96*
€ 4,90*
ab € 35,94*
€ 48,82*
Lager 7
87
€ 4,79*
ab € 37,51*
€ 48,85*
7 Tage
102
€ 4,95*
ab € 38,26*
€ 49,84*
1 Tag
102
€ 7,90*
ab € 38,52*
€ 49,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
1 Stück enthält 14 m² (ab € 2,67929* pro m²)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.