Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 100 H. 1 -türig 550x380x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 100 H. 1 -türig 550x380x80
Sch.schrank 100 H. 1 -türig 550x380x80
Sch.schrank 100 H. 1 -türig 550x380x80
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569228831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569228831
EAN/GTIN:
     4053569228831
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselschrank hxbxt 550x380x80 m...
Schlüsselschrank

• Material: Stahl • Farbe: RAL 7035 lichtgrau lackiert • Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln • Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten Lieferung: Inklusive Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern. Hinweis: Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial).

Weitere Informationen:
Abmessungen HxBxT:
550x380x80 mm
Abmessung B x T x H:
550 x 380 x 80 mm
Anzahl Haken:
100
Anzahl Türen:
1
Hakenanzahl:
100
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,86*
€ 89,52*
3 Tage
71
€ 5,90*
ab € 72,56*
€ 89,56*
3 Tage
71
Frei Haus
ab € 71,29*
€ 92,93*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,36*
€ 93,03*
2 Tage
71
€ 4,95*
ab € 76,25*
€ 94,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.