Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 250 H. 1 -türig 550x380x205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 250 H. 1 -türig 550x380x205
Sch.schrank 250 H. 1 -türig 550x380x205
Sch.schrank 250 H. 1 -türig 550x380x205
Sch.schrank 250 H. 1 -türig 550x380x205
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569228848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830507481
EAN/GTIN:
     4053569228848
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
Schlüsselschrank

• Material: Stahl • Farbe: RAL 7035 lichtgrau lackiert • Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln • Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten Lieferung: Inklusive Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern. Hinweis: Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial).

Weitere Informationen:
Abmessungen HxBxT:
550x380x205 mm
Abmessung B x T x H:
550 x 380 x 205 mm
Anzahl Haken:
250
Anzahl Türen:
1
Hakenanzahl:
250
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkassette, Schlüsseltresor, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 153,20*
€ 185,89*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 155,77*
€ 187,62*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 154,36*
€ 190,41*
Lager 7
26
Frei Haus
ab € 165,00*
€ 198,53*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 167,01*
€ 200,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.