Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden 09360-80|S10001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden 09360-80|S10001
C+P Einlegeboden 09360-80|S10001
C+P Einlegeboden 09360-80|S10001
C+P Einlegeboden 09360-80|S10001
C+P Einlegeboden 09360-80|S10001
C+P Einlegeboden 09360-80|S10001
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4067521596685
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     09360-80|S10001
EAN/GTIN:
     4067521596685
Suchbegriffe:
Acurado
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Einlegeboden aus Stahl, lackiert, Traglast 70 kg, Acurado-900, Maße (H x B x T): 26 x 1195 x 357 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.56 KGM
Breite:
1195 MMT
Höhe:
26 MMT
Tiefe:
357 MMT
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden, fachboden stahl, fachboden, Einlegeböden, Einlegeboden, Ablageboden, Ablageböden, Fachböden, Tablar, Regalboden, Regalböden, Einleger, Hutboden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
56 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,22*
€ 42,32*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,23*
€ 42,36*
€ 4,95*
ab € 39,25*
€ 54,35*
€ 4,95*
ab € 39,32*
€ 54,35*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1060807035
ab € 26,77*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1040-80|7035
ab € 19,89*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1050-80|7035
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.