Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift 3/8Z TK 1t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift 3/8Z TK 1t
Schäkel geschweift 3/8Z TK 1t
Schäkel geschweift 3/8Z TK 1t
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250077103166
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SHG1
EAN/GTIN:
     4250077103166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augbolzen
Augenbolzen
Bogenschäkel
Schäkel
Schäkel, geschweifte Form

• Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
• 6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,17 kg
Nenngröße:
3/8" mm
Tragfähigkeit:
1,00 t
Maße B:
9,6 mm
Maße A:
16,8 mm
Maße C:
36,6 mm
Maße D:
11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: fs hebetechnik schäkel, augbolzen, und, geschweifte, Form, Zubehör, mit, Anschlagkette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,48*
Lager 7
25
1
€ 4,79*
ab € 1,02*
€ 1,61*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,62*
6 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,67*
12 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.